missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Microplaque 96 puits, traitée pour culture cellulaire, fond plat

Description
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Non pyrogénique
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Codage alphanumérique des puits
- Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
- Empilables
- Individu
Spécifications
Spécifications
| Couvercle | Avec couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 25 à 340 μL |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Volume total (métrique) du puits | 392 μL |
| Afficher plus de résultats |