missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Microplaque à fond plat traitée à la lysine poly-D à 384 puits

Description
- Améliore l’adhésion des différents types cellulaires aux surfaces du polystyrène
- Culture à sérum réduit ou sans sérum
- Augmentation de l’isolement et de l’efficacité de la culture
- Produits prêts à l’emploi, économie de temps
- Qualité constante
Specifications
Specifications
| Couvercle | Avec couvercles |
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Couleur | Blanc, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 15 à 110 μL |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Poly-D-lysine |
| Volume total (métrique) du puits | 131 μL |
| Show More |