missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Récipients de culture cellulaire — nouvelle conception
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. p-7214997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
18,000 cm2
6 000 cm2
Type de produit:
Récipient à 12 couches
Récipient à 36 couches
Nb par boîte:
2/Cs.
4/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Surface de culture Type de produit Nb par boîte
10320184 6 000 cm2 Récipient à 12 couches 4/Cs.
10320186 18,000 cm2 Récipient à 36 couches 2/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 10320184 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 20012

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Plus de cellules – — offre jusqu’à 5 fois la surface de croissance d’un récipient de culture cellulaire traditionnel de dimensions comparables.

Plateforme HYPER (High Yield PERformance) de Corning — système fermé pour une croissance cellulaire à haut rendement

Le récipient de culture cellulaire Corning HYPERStack combine le meilleur de deux produits Corning : le Corning CellSTACK™ et le récipient de culture cellulaire Corning HYPERFlask™. L’utilisation de la technologie de film perméable aux gaz, intégrée dans l’empreinte au sol du récipient CellSTACK, permet à la plateforme HYPERStack d’être l’un des systèmes de culture cellulaire adhérente les plus efficaces et évolutifs actuellement offerts.

Caractéristiques et avantages

  • Plus de cellules – — offre jusqu’à 5 fois la surface de croissance d’un récipient de culture cellulaire traditionnel de dimensions comparables.
  • Système fermé – — aucune manipulation ouverte de liquides.
  • Produit évolutif – — plusieurs formats offerts pour soutenir la mise à l’échelle.
  • Conception Ergonomique– manipulation plus facile avec le matériel de manipulation et les accessoires.
  • Volume de milieu fixe – 0,2 mL/cm2 remplit le récipient, réduisant le gaspillage volumétrique

Guide de traitement de surface

Corning CellBIND™ Le traitement de surface est conçu pour améliorer l’adhérence cellulaire et augmenter le rendement cellulaire, en favorisant l’attachement des cellules faiblement adhérentes et en maintenant la croissance en conditions de sérum réduit ou sans sérum. Une option non traitée est également offerte; elle permet une adhérence cellulaire conventionnelle et facilite une récolte plus rapide et plus douce lors des procédés et analyses en aval.

Spécifications

Certifications/Conformité EN ISO 13485, FDA CFR 21 Partie 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), Non pyrogénique, USP Classe VI testée, Stérilisée par radiation (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10⁻⁶
Capacité (métrique) 1310 mL
Matériau Polystyrène
Hauteur (impériale) 2,8 po
Hauteur (métrique) 71 mm
Comprend 1 Vaisseau de culture cellulaire
Longueur (impériale) 13,42 po
Longueur (métrique) 342 mm
Nb par boîte 4/Cs.
Nb par paquet 1 unité
Type de produit Récipient à 12 couches
Forme Rectangulaire
Largeur (impériale) 20,70 cm (8,15 po)
Largeur (métrique) 207 mm
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaires
Surface de culture 6 000 cm2
Traitement de surface CellBIND
Volume (métrique) de travail 1310 mL
Couches de plateaux 12
Quantité 1 de chaque
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats