missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Perles de tri cellulaire (pour lasers vert-jaune)
Description
Molecular Probes™ Les billes de tri cellulaire sont des normes fiables pour l’installation et l’étalonnage des instruments de tri en cytométrie en flux. Les billes de tri cellulaire approximent la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques, et peuvent donc être utilisées pour étalonner un système de tri cellulaire d’un cytomètre’à débit, incluant la source laser, l’optique et le débit de courant. Les billes sont optimisées pour vérifier les réglages du trieur de cellules tels que le délai de chute et l’efficacité (perte de cellules pendant le tri).
Consultez les informations pour tous les billes de référence de calibration et de taille de la cytométrie en écoulement.
Les perles de tri de cellules sont disponibles pour être utilisées avec des lasers UV, bleu, vert/jaune et rouge. Ces billes de 6,0 μm pour lasers vert/jaune sont des microspheres infusées de colorant fluorescent qui sont idéalement excitées à 570 nm avec une émission de 575 nm, mais qui peuvent aussi être sorties à 488 nm.
Les perles de tri de cellules fournissent :
Constance dans la production, création de normes de référence idéales
Confiance grâce à une performance fiable et optimale de l’instrument
Compatibilité—avec tout instrument
Étiquetage
des billes Comme pour toutes nos microsphères standard de cytométrie en flux, les billes de tri cellulaire sont colorées à l’intérieur plutôt qu’à la surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales pouvant entraîner une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microspheres fluorescentes en polystyrène de 6,0 μm sont fournies en suspensions emballées dans des flacons à compte-gouttes pour une distribution pratique et sont disponibles en quatre couleurs (UV, bleu, vert/jaune, rouge) pour correspondre à votre laser.
Les colorants utilisés dans la fabrication des perles de tri cellulaire ont été soigneusement sélectionnés pour fournir des pics d’émission coïncidant avec les cellules marquées avec des colorants fluorescents couramment utilisés. Les profils d’émission de ces normes sont intentionnellement étroits comparativement aux cellules marquées avec un colorant fluorescent correspondant. En raison de leurs profils d’émission étroits, les billes de deux couleurs fluorescentes différentes présentent un chevauchement spectral minimal, et peu ou pas de compensation de couleur est nécessaire lors de la préparation des expériences multicolores.
Notes :
Ces billes sont une alternative aux PeakFlow™ billes de référence en cytométrie en écoulement.
Pour une vérification optimale de l’alignement laser d’un cytomètre trieur cellulaire, veuillez consulter notre sélection de billes d’alignement Alignflow™ en cytométrie en flux.
Consultez les informations pour tous les billes de référence de calibration et de taille de la cytométrie en écoulement.
Les perles de tri de cellules sont disponibles pour être utilisées avec des lasers UV, bleu, vert/jaune et rouge. Ces billes de 6,0 μm pour lasers vert/jaune sont des microspheres infusées de colorant fluorescent qui sont idéalement excitées à 570 nm avec une émission de 575 nm, mais qui peuvent aussi être sorties à 488 nm.
Les perles de tri de cellules fournissent :
Étiquetage
des billes Comme pour toutes nos microsphères standard de cytométrie en flux, les billes de tri cellulaire sont colorées à l’intérieur plutôt qu’à la surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales pouvant entraîner une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microspheres fluorescentes en polystyrène de 6,0 μm sont fournies en suspensions emballées dans des flacons à compte-gouttes pour une distribution pratique et sont disponibles en quatre couleurs (UV, bleu, vert/jaune, rouge) pour correspondre à votre laser.
Les colorants utilisés dans la fabrication des perles de tri cellulaire ont été soigneusement sélectionnés pour fournir des pics d’émission coïncidant avec les cellules marquées avec des colorants fluorescents couramment utilisés. Les profils d’émission de ces normes sont intentionnellement étroits comparativement aux cellules marquées avec un colorant fluorescent correspondant. En raison de leurs profils d’émission étroits, les billes de deux couleurs fluorescentes différentes présentent un chevauchement spectral minimal, et peu ou pas de compensation de couleur est nécessaire lors de la préparation des expériences multicolores.
Notes :
Ces billes sont une alternative aux PeakFlow™ billes de référence en cytométrie en écoulement.
Pour une vérification optimale de l’alignement laser d’un cytomètre trieur cellulaire, veuillez consulter notre sélection de billes d’alignement Alignflow™ en cytométrie en flux.
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 6 μm |
| Contenu et stockage | Contient 2 fioles de billes de tri cellulaire (1,5 mL par fiole). À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière. |
| Format | Suspension |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètres en flux |
| Quantité | 3 mL |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 532 ou 561⁄575 |
| Configuration de tache | Noyau |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Type de produit | Billes de tri de cellules |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.