Learn More
Gibco™ Médium de production CD BHK-21
Description
Gibco™ Le milieu de production CD BHK-21 est un milieu de culture cellulaire sans protéines défini chimiquement. Il est conçu pour soutenir la croissance des cellules BHK-21 en culture en suspension sans sérum. Ce support convient aux applications de fabrication à grande échelle.
Le support de production CD BHK-21 est fabriqué comme suit :
Avec
- L-glutamine
- Format poudre sèche
Sans
- Rouge de phénol
- Hydrolysats protéiques
Gibco™ Le milieu de production CD BHK-21 est le premier milieu de culture cellulaire supportant des processus complets sans sérum et sans protéines pour les cellules BHK-21. Le format de poudre sèche est facile à reconstituer, puisqu’il ne contient pas d’hydrolysats dans la formulation. Adapter les cellules à partir d’un milieu contenant du sérum est une procédure rapide et simple. Les cellules BHK-21 peuvent atteindre des densités cellulaires élevées et maintenir une viabilité cellulaire élevée dans ce milieu.
Gibco™ Le CD BHK-21 Production Medium convient à la culture de suspension à grande échelle. Comme il ne nécessite pas de supplémentation avec du sérum ou d’autres composants non définis, Gibco™ le milieu de production CD BHK-21 élimine les risques associés au sérum, tout en vous permettant d’obtenir des titres viraux constants et de simplifier la purification en aval.
cGMP Manufacturing
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium est fabriqué dans une installation conforme aux normes cGMP située à Grand Island, New York. L’établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié selon ISO les normes 13485.
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | BHK-21 |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu de production |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Quantité | 10 kg |
| Contenu et stockage | À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C). |
À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.