missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VAI Veltek™ Cart2Core™ Base supplémentaire du système de chariots utilitaires
Description
- Permet de nettoyer, désinfecter ou stériliser facilement et efficacement les roues et les socles en rendant les socles et les roues amovibles
- Réduit les préoccupations de sécurité liées au nettoyage
- Permet de stériliser régulièrement les bases et les roues à la vapeur
- Réduit la surutilisation des désinfectants, réduisant ainsi la corrosion et les piqûres
- Réduit la contamination des vêtements et les déchirures des gants
- Construit en acier inoxydable robuste de 316L
- Des jointures entièrement soudées qui éliminent les espaces, les services non lisses, et améliorent le nettoyage, la désinfection et la stérilisation
- Poignée facile à tirer pour transférer le chariot vers une autre base
- Verrouillage de roue qui fixe la base pendant le transfert
- Poignées poussantes à prise facile
- Elle tient dans des autoclaves de 4 pieds
- Un codage RFID pour une localisation facile est disponible ou optionnel
- Capacité de poids de 2400 lb (puissance de la roulette à 600 psi)
- Efficacité de transfert en 8 points
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Base de chariot |
| For Use With (Equipment) | Cart2Core Système de chariots utilitaires |
| Material | Acier inoxydable |