missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Capto™ Colonnes de chromatographie par échange d’ions HiRes

Numéro de catalogue. 09928138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Capto™ Colonne HiRes Q 10/100
Capto™ Colonne HiRes Q 5/50
Capto™ Colonne HiRes S 10/100
Capto™ Colonne HiRes S 5/50
Capacité de colonne:
1 mL
8 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Capacité de colonne
09928138 Capto™ Colonne HiRes Q 5/50 1 mL
09928140 Capto™ Colonne HiRes Q 10/100 8 mL
09928139 Capto™ Colonne HiRes S 5/50 1 mL
09928141 Capto™ Colonne HiRes S 10/100 8 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 09928138 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29275878

Colonnes préemballées pour la purification à haute résolution des protéines et autres biomolécules par chromatographie par échange d’ions. Ils sont bien adaptés à la préparation de protéines hautement pures pour des études structurales et l’analyse des protéines.

  • Colonnes haute résolution pour la chromatographie à l’échelle du laboratoire par échange d’ions
  • Adapté à la préparation de protéines hautement pures et à l’analyse des protéines dans la recherche ou les applications de contrôle qualité
  • Colonne de haute qualité avec une excellente reproductibilité, durabilité et de fortes stabilités chimiques et pH
  • Remplacement de Mono Q™ et Mono S™ colonnes offrant une résolution similaire ou améliorée, avec une transition facile d’une plateforme de colonne à l’autre
  • Les résines d’emballage chromatographique sont basées sur une matrice de base d’agarose à haut débit et une petite taille de billes (moyenne de 9 μm)

Spécifications

Type de colonne Colonne d’échange d’ions
Aperçu général Capacité ionique : ∼0,23 mmol Cl-/mL de résine
Capacité de colonne 1 mL
Débit 0,5 à 2 mL/min.
À utiliser avec (application) Anaylsis ou purification des protéines et des acides nucléiques
Groupe à échange d’ions Ammonium quaternaire
Pression maximale 4 MPa (40 bar)
Granulométrie ∼9 μm
Gamme de produit Capto
Catégorie Capto™ Colonne HiRes Q 5/50
Forme des particules Sphérique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats