missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ DBI-Sala™ Sacs de transport

Numéro de catalogue. 19809490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
6,5 po.
12 in
Profondeur (métrique):
16.5 cm
30.5 cm
Dimensions (L x P):
15,5 x 7,5 po. (39,3 x 19 cm)
19,5 x 10,5 po.
Longueur (métrique):
39.3 cm
49.5 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (impériale) Profondeur (métrique) Dimensions (L x P) Longueur (métrique)
19809490 12 in 30.5 cm 19,5 x 10,5 po. 49.5 cm
19809495 6,5 po. 16.5 cm 15,5 x 7,5 po. (39,3 x 19 cm) 39.3 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19809490 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7012691199

Harnais de sécurité, sacs de corde accessoires

Peut tenir jusqu’à 15,2 m (50 pi). de 1,57 cm (0,62 po) corde

Les sacs de transport sont offerts dans les tailles suivantes (L x D x W) :

  • 49,5 x 30,5 x 26,7 cm (19,5 x 12 x 10,5 po)
  • 39,3 x 16,5 x 19 cm (15,5 x 6,5 x 7,5 po)

Spécifications

Type de produit Sac de transport
Matériau Nylon
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 30.5 cm
Dimensions (L x P) 19,5 x 10,5 po.
Capacité Corde, L x dia. : 15,2 m x 1,57 cm (50 pi x 0,62)
Longueur (impériale) 19,5 po.
Longueur (métrique) 49.5 cm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 26,67 cm (10,5 po)
Largeur (métrique) 26.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats