missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Capuchon à baldaquin
Description
Parfait pour les fours, bains de vapeur, processeurs de tissus, Kjeldahls ouverts, autoclaves ou évaporateurs rotatifs.
- Liner en acier revêtu en poudre
- Matériel pour la connexion au ventilateur de moteur à distance
- Sans ventilateur à distance, lumières, luminaires, luminaires de service ou prises électriques
Order Info
Disponible en 48 ou 72 po. largeurs. Dimensions (au total) : 30L x 18 po. H (76 x 46 cm).
†Perte totale d’échappement et de pression statique à 100 pi/min face à la vitesse.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Capuchon à baldaquin |
| Profondeur (impériale) | 30 in |
| Profondeur (métrique) | 76.2 cm |
| Hauteur (impériale) | 18 in |
| Hauteur (métrique) | 45.7 cm |
| Pression | 425 cfm à 0,17 po. H2O à 1560 cfm à 2,50 po. H2O |
| Poids (impériale) | 275 lb. |
| Poids (métrique) | 125 kg |
| Largeur (impériale) | 72 po |
| Largeur (métrique) | 182.9 cm |