missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cannon™ Huile de bain IBF pour viscomètre capillaire en verre

Numéro de catalogue. 22312423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
22.7 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
22312423 22.7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22312423 Fournisseur Cannon™ Code fournisseur 9726L20

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Huile de bain idéale pour les bains chauffés Cannon avec des applications à température ambiante et au-dessus

  • Capacité du conteneur : 22,7 L/6 gallons.
  • Contient un inhibiteur d’oxydation
  • Réduit la tendance à s’assombrir à des températures élevées
  • Viscosité : 36 cSt à 40 °C, 5,6 °C à 100 °C. Utilisation en dessous de 135 °C (275 °F)

Spécifications

Capacité (impériale) 23 L
Capacité (métrique) 22.7 L
À utiliser avec (équipement) Baignoire chauffée Cannon 22,7L
Plage de températures 135 °C
Viscosité 36 °C à 40 °C, 5,6 °C à 100 °C