missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cannon™ Viscomètre opaque de Fenske
Description
Comprend
Certificat d’étalonnage et fiche d’instructions
Permettre des mesures de liquides dont le ménisque ne peut pas être visible aux bornes de synchronisation lors de l’utilisation du viscomètre de type Cannon-Fenske Routine
- Utilisé pour mesurer la viscosité cinématique des asphaltes liquides (à coupe) et des huiles routières à 60 °C (140 °F) dans une plage de 30 à 6000 centistokes selon ASTM D 2170
- Utilisé aussi pour étudier les huiles lubrifiantes à basse température lors de l’étude de l’effet de divers additifs sur les huiles lubrifiantes et hydrauliques
- Une pression externe peut être appliquée pour varier la contrainte de cisaillement et la vitesse de cisaillement
- Le bulbe supérieur peut être utilisé pour déterminer le degré de comportement non newtonien de l’échantillon
Certifications
Les spécifications sont conformes à ASTM D 446 et ISO 3105 pour les déterminations uniques de la viscosité pour les liquides opaques
Compliance
Les spécifications sont conformes à ASTM D 446 et ISO 3105 pour les déterminations uniques de la viscosité pour les liquides opaques
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Viscomètre opaque Cannon-Fenske |
| Gamme de viscosité | 1600 à 8000 cSt |
| Étalonné | Oui |
| Constante approximative | 8 cSt/s. |
| Numéros ASTM | 500 |
| Certifications/Conformité | ASTM D445, ASTM D446, ISO 3104, ISO 3105, certificat d’étalonnage |
| Comprend | Fiche d’instructions, certificat d’étalonnage |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Profondeur (impériale) de bain | 9 in |
| Profondeur (métrique) de bain | 22.9 cm |
| Afficher plus de résultats |