missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parr™ Calorimètre Standards : acide benzoïque dans les granules

Numéro de catalogue. 23292282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100/bouteille
1000/bouteille
20/bouteille
Weight (Metric):
0.2 g
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity Weight (Metric)
23292282 1000/bouteille 0.2 g
04462 20/bouteille 1 g
23279045 100/bouteille 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 23292282 Fournisseur Parr™ Code fournisseur 3418

Norme calorifique sous forme de pastilles pour standardiser les calorimètres des bombes à oxygène

  • Tracable à NIST

Spécifications

Product Type Acide benzoïque
Certifications/Compliance NIST
For Use With (Application) Standardisation des calorimètres de bombes à oxygène
For Use With (Equipment) Parr Calorimètre à bombe à oxygène
Quantity 1000/bouteille
Weight (English) 0.0004 lb.
Weight (Metric) 0.2 g