missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ OmniPur™ EDTA, solution de dihydrate de sel disodique 0,5M
Description
- Grade en biologie moléculaire
- Spécifications :
- DNase : Aucune détectée
- pH de la solution à 25 °C : 7,9-8,1
- Protéase : Aucune détectée
- RNase : Aucune détectée
- Stérilité : Pour réussir le test
- Emballage : Bouteille en plastique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | EDTA, Disodium Salt Dihydrate Solution |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau | Molecular Biology |
| Forme physique | Liquid |