missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caframo™ Hélice à pale à pas, pale seulement
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14638263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
64 mm
78 mm
Comprend:
Alésage 8 mm, vis de réglage
Alésage de 9,5 mm, vis de réglage
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) Comprend
14638263 64 mm Alésage 8 mm, vis de réglage
14501079 50 mm Alésage 8 mm, vis de réglage
14501070 50 mm Alésage de 9,5 mm, vis de réglage
14501071 78 mm Alésage 8 mm, vis de réglage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 14638263 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A165

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hélice à pale inclinée en acier inoxydable pour utilisation avec Caframo™ des Fisherbrand™ agitateurs et arbres en tête.

  • Acier inoxydable électropoli 316L
  • Acier inoxydable 316L chimiquement inerte et résistant à la corrosion
  • Pour un cisaillement faible, une capacité de pompage élevée de haut en bas
  • Avantage d’augmentation de l’échelle si l’hélice est utilisée en production

Order Info

Les shafts étaient vendus séparément.

Spécifications

Diamètre (impériale) 2,5 in
Diamètre (métrique) 64 mm
À utiliser avec (équipement) Caframo Agitateur suspendu
Comprend Alésage 8 mm, vis de réglage
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 64 mm
Modèle A165
Catégorie Pale d’hélice
Poids (métrique) 23 g
Matériau Acier inoxydable électropoli (316)
Poids (impériale) 0,8 oz.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats