missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Centrifugeuses réfrigérées de la série C

Numéro de catalogue. 75009123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
C1TR : IVD-MD
C1TR: IVD-MD for US
Tension:
120 V
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Tension
75009123 C1TR: IVD-MD for US 230 V
75009102 C1TR : IVD-MD 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 75009123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009123

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les Thermo Scientific™ centrifugeuses de la série C sont conçues pour des applications cliniques et de recherche, offrant une capacité exceptionnelle dans une conception compacte.

Les Thermo Scientific™ centrifugeuses de la série C sont conçues pour des applications cliniques et de recherche, offrant une capacité exceptionnelle dans une conception compacte. Les centrifugeuses sont disponibles en modèles ventilés ou réfrigérés. Les modèles réfrigérés sont équipés Thermo Scientific™ de la technologie GreenCool™ , un système de refroidissement naturel de nouvelle génération pour une durabilité accrue. Avec un rotor à angle fixe RCF (Force Centrifuge Relative) jusqu’à 30 279 x g et un rotor à seau oscillant RCF jusqu’à 3 260 x g, les centrifugeuses de la série C sont capables de gérer même les séparations les plus difficiles. La capacité maximale des rotors à angle fixe est de 6 x 50 mL, tandis que les rotors à godet oscillant peuvent accueillir jusqu’à 4 x 145 mL. Ces centrifugeuses combinent une conception compacte avec une interface intuitive et la flexibilité nécessaire pour prendre en charge de nombreuses applications.

  • High capacity in a compact design
  • GreenCool Technology (refrigerated models)
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids
  • Intuitive user interface
  • Wide range of rotors for application flexibility

Spécifications

Capacité d'absorption 4 x 145 mL
Vitesse max. 17,850 rpm
FCR max. 3,260 x g (TX-150 Rotor); 30,279 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor)
Réfrigéré Yes
Yield (Rendement) <47 dB(A) with TX-150 rotor (conical bucket) <46 dB(A) with MicroClick 24x2 rotor at top speed
Certifications/Conformité UL Listed, CE marked, IVD compliant, Certified biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Comprend Centrifuge
Dimensions (L x l x H) extérieure 67 x 46 x 32 cm (26.4 x 18.1 x 12.6 in)
Ventilée No
Poids net 71 kg (156 Ib)
À utiliser avec (application) Clinical and research applications
Tension 230 V
Modèle C1TR: IVD-MD for US
Type d’écran Clavier
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats