missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Pack d’isopéribol C 6000 calorimètre 1/12

Numéro de catalogue. 01183145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
50/60 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Fréquence
01183145 50/60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01183145 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 10004536

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le calorimètre à bombe à oxygène isopéribol C 6000 combine technologie moderne, variabilité et automatisation en un seul instrument. Il fonctionne selon toutes les normes de calorimètre de bombe, comme par exemple le DIN, ISO, ASTM, GOST et GB.

  • Trois températures de départ différentes : 22 °C, 25 °C, 30 °C dans chaque mode de mesure
  • Modes de mesure : isopéribol, dynamique
  • Remplissage, ventilation et rinçage automatiques d’oxygène
  • Remplissage et drainage automatiques de l’eau
  • Détermination automatique de l’allumage et de l’énergie d’allumage
  • Technologie RFID pour l’identification automatique des vaisseaux de décomposition
  • Nouvelle conception du récipient de décomposition permettant une préparation de l’échantillon plus facile et plus rapide
  • Fonctionnement facile et pratique de l’écran tactile capacitif
  • Vue du graphique de contrôle et calcul de correction des normes utilisées à l’échelle mondiale
  • Interface Ethernet pour connecter une imprimante réseau
  • USB permettant une gestion facile des données et des mises à jour logicielles
  • Le boîtier isopéribol C 6000 1/12 se compose de :
    • Isopéribol C 6000
    • Récipient de décomposition C 6012, résistant à l’halogène
    • RC 2 Alimentation de base en eau de refroidissement

Spécifications

Type de produit Système de bombes à oxygène
Certifications/Conformité DIN, ISO, ASTM, GOST et GB
Profondeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 425 mm
Comprend Unité C 6000, cuve de décomposition C 6012 et le RC refroidisseur de recirculation de base 2
Plage de températures (métrique) 22 °C à 30 °C
Résolution de la température 0.0001 K
Tension 220/240 V
Poids (métrique) 73.4 kg
Largeur (métrique) 500 mm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats