missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide butyrique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butyric Acid |
| Point d’ébullition | 163 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | 2820 |
| Poids de formule | 88.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| RTECSNumber | ES5425000 |
| TSCA | Oui |