missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyl Methacrylate (stabilisé avec le QG) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Butyl Methacrylate (stabilized with HQ) |
| Point de fusion | -25 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 164 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2227 |
| Poids de formule | 142.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1039 |
| RTECSNumber | OZ3675000 |
| TSCA | Oui |