missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Burrell Scientific Shakers de laboratoire Modèle 95 à poignet Action™

Numéro de catalogue. 14400137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
60 cycles
Tension:
115 V
220 V
Modèle:
95-AA
95-CC
Nb de positions:
12
4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Fréquence Tension Modèle Nb de positions
14400137 50 Hz 220 V 95-CC 12
14400134 60 cycles 115 V 95-AA 4
14400135 50 Hz 220 V 95-AA 4
14400136 60 cycles 115 V 95-CC 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 14400137 Fournisseur Burrell Scientific Code fournisseur 0757951236

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Shakers de table avec action tourbillonnante de mélange manuel

  • Vitesse variable avec minuterie
  • Matériau : Aluminium et acier
  • Charge maximale testée à 4,5 kg (10 lb.)
  • Couleur : Bleu et blanc
  • Pinces à doigts multiples - SUREGRIP™ pour manipuler une variété de récipients

Warranty

Un an

Spécifications

Oscillation 0 à 450 Oscillations/min.
Tension 220 V
Type de produit Shaker de laboratoire
Fréquence 50 Hz
Poids (impériale) 72 lb.
Poids (métrique) 32.6 kg
Modèle 95-CC
Comprend Arbres de bras secondaires, serre-joints, cordon d’alimentation, manuel d’utilisation, clé à molettes, frein à bras de levier
Nb de positions 12