missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Burrell Scientific Shakers de laboratoire Modèle 75 au poignet Action™

Numéro de catalogue. 14400131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
60 cycles
Tension:
115 V
220 V
Nb de positions:
12
16
24
4
8
Modèle:
75-AA
75-BB
75-BT
75-CC
75-DD
75-FF
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Fréquence Tension Nb de positions Modèle
14400131 50 Hz 220 V 16 75-BT
14400120 60 cycles 115 V 4 75-AA
14400121 50 Hz 220 V 4 75-AA
14400122 60 cycles 115 V 8 75-BB
14400123 50 Hz 220 V 8 75-BB
14400124 60 cycles 115 V 12 75-CC
14400125 50 Hz 220 V 12 75-CC
14400126 60 cycles 115 V 16 75-DD
14400128 60 cycles 115 V 24 75-FF
14400129 50 Hz 220 V 24 75-FF
14400130 60 cycles 115 V 16 75-BT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 14400131 Fournisseur Burrell Scientific Code fournisseur 0757651636

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Shakers de table avec action tourbillonnante de mélange manuel

  • Vitesse simple avec minuterie
  • Matériau : Aluminium et acier
  • Charge maximale testée à 4,5 kg (10 lb.)
  • Couleur : Bleu et blanc

Warranty

Un an

Spécifications

Plage de vitesse 385 rpm
Tension 220 V
Type de produit Shaker de laboratoire
Fréquence 50 Hz
Poids (impériale) 72 lb.
Poids (métrique) 32.6 kg
Modèle 75-BT
Comprend Arbres de bras secondaires, serre-joints, cordon d’alimentation, manuel d’utilisation, clé à molettes, frein à bras de levier
Nb de positions 16