missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bulwark™ Excel FR™ Blouses de laboratoire

Numéro de catalogue. 19816953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
X-Petit
Petit
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
4X-Grand
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19816953 2X-Grand
19816950 Moyen
19816949 Petit
19816952 X-Grand
19816951 Grand
19295000 3X-Grand
19295001 4X-Grand
19816756 X-Petit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 19816953 Fournisseur Bulwark™ Code fournisseur KEL2LB RG XXL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Protection : Indice Arc ATPV 7,7 calories/cm2

  • Résistant au feu, 7 oz. 100% coton
  • Fermeture à boutons avant avec col de revers
  • Extrémités des manchons à ourlet
  • Ouvertures latérales
  • Bleu clair
  • Classification de danger classe 1

Spécifications

Type de produit Blau de laboratoire ignifuge
Taille 2X-Grand
Sexe Unisexe
Matériau Coton
Couleur Bleu clair
Type de bouchon Boutons
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Flamme
Type de collier Revers
Modèle KEL2LBRG
Classification des risques Classe 1
Intensité des arcs électriques 7,7 calories/cm2
Certifications/Conformité ASTM F2302, NFPA 70E, ASTM F1506
À utiliser avec (application) Chimie, pétrole, gaz, pétrochimie, électricité, services publics
Comprend Ouvertures latérales
Poids (impériale) 7 oz
Poids (métrique) 0.19 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats