missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bullard™ Série de collecteurs d’air éloignés (RAM), système à huit travailleurs
Description
- Distribution d’air au point d’attache pour huit travailleurs
- Construction robuste pour des environnements de travail difficiles
- Portable (polycarbonate)
- Régulateurs indépendants (sur certains modèles)
- Améliorer la mobilité des travailleurs
- Plage de pression de fonctionnement 0-125 psi
- Pression maximale d’entrée 150 psi
- Capacité de débit à 100 cfm
- La soupape de sécurité s’active à 125 psi
- Connexion entrante 1/2 entrée. Mamelon de Hansen
- Raccords respiratoires de 1/4 po. Hansen, Acier inoxydable Hansen, Schrader, Snap-Tite, ou CEJN
Spécifications
Spécifications
| Type de connexion | Régulateurs indépendants, raccords de sortie Hansen en acier inoxydable |
| Applications | Opérations de peinture et de revêtements, sablage abrasif, distribution d’air et régulation à plusieurs travailleurs à partir d’une même source d’air |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | RAM8IRSS |
| Largeur (impériale) hors tout | 27 pouces |
| Hauteur hors tout (impériale) | 20 in |
| Hauteur hors tout (métrique) | 50.8 cm |
| Type de produit | Collecteur d’air éloigné (RAM), 8 travailleurs |