missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulbtronics™ Lampe germicide Sankyo Denki
Spécifications
Spécifications
| Type de base | Bi-broches moyennes (G13) |
| Source lumineuse | Germicidal UV-C |
| Durée de vie de l’éclairage | 4000 hr. |
| Tension | 55 V |
| Puissance | 14.7 W |
| Longueur d’onde | 302 nm |
| Circuit | Préchauffage |
| Diamètre (impériale) | 1 po |
| Diamètre (métrique) | 2.5 cm |
| Longueur (impériale) | 17,1 po. |
| Afficher plus de résultats |