missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulbtronics™ Ampoule halogène Osram Sylvania : T2
Description
Bulbtronics Ampoule halogène Osram Sylvania : T2, Source lumineuse : Halogène, style de base : Broche G4/2, position de combustion : Universel, CC Température : 3200K, Clair, Diamètre extérieur : 0,25 po, 0,63 cm, Filament : CBAR6/C6F/Simple bobinage plat/ovale transversal, À utiliser avec : Microscope, projecteur, Longueur : 1,22 po, 3,09 cm
Spécifications
Spécifications
| Type de base | 2 quilles (G4) |
| Source lumineuse | Halogène |
| Durée de vie de l’éclairage | 100 hr. |
| Tension | 6 V |
| Puissance | 30 W |
| Position de combustion | Universel |
| CC Température | 3200 K |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 0,25 po. |
| Diamètre (métrique) | 0.63 cm |
| Afficher plus de résultats |