missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulbtronics™ Ampoules à arc de mercure
Spécifications
Spécifications
| Type de base | Manchon |
| Source lumineuse | Arc de Mercure |
| Durée de vie de l’éclairage | 300 hr. |
| Puissance | 100 W |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 9,91 mm (0,39 po) |
| Diamètre (métrique) | 1 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope |
| Longueur (impériale) | 3,54 po. |
| Longueur (métrique) | 9 cm |
| Afficher plus de résultats |