missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulbtronics™ Lampe à incandescente : S35
Spécifications
Spécifications
| Type de base | Baïonnette DC (BA20D) |
| Source lumineuse | Incandescence |
| Durée de vie de l’éclairage | 150 hr. |
| Tension | 12 V |
| Puissance | 60 W |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 3,48 cm (1,37 po) |
| Diamètre (métrique) | 3.47 cm |
| Filament | FC7Z |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope |
| Afficher plus de résultats |