missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulbtronics™ T3 Ampoule halogène
Spécifications
Spécifications
| Type de base | 2 quilles (G4) |
| Source lumineuse | Halogène |
| Durée de vie de l’éclairage | 100 hr. |
| Tension | 6 V |
| Puissance | 10 W |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 0,37 po. |
| Diamètre (métrique) | 0.95 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope, lampes chirurgicales |
| Longueur (impériale) | 1,21 po. |
| Afficher plus de résultats |