missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bleu de bromophénol, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromophenol Blue |
| Point de fusion | 273 °C |
| Couleur | Rouge/Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids de formule | 669.96 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3566 |
| RTECSNumber | SJ7453000 |
| TSCA | Oui |