missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ Fioles volumétriques en polypropylène de classe B avec bouchons NS

Numéro de catalogue. 14379236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
250 mL
1000 mL
Joint conique standard:
10/19
12/21
19/26
24/29
Nb par paquet:
1
2
Hauteur (métrique):
115 mm
150 mm
235 mm
310 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint conique standard Nb par paquet Hauteur (métrique)
14379236 50 mL 12/21 2 150 mm
14379230 25 mL 10/19 2 115 mm
14379227 250 mL 19/26 2 235 mm
14379221 1000 mL 24/29 1 310 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 14379236 Fournisseur BRANDTECH™ VITLAB™ Code fournisseur 672941

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Excellente alternative aux fioles en verre, ces fioles volumétriques en polypropylène de classe B avec tapons NS sont conçues pour des tolérances strictes en laboratoire.

  • Construction PP hautement transparente
  • Disponible dans une gamme de capacités et de tailles de bouchons
  • Respecte les tolérances de classe B selon la norme DIN EN ISO 1042
  • Calibré gravimétriquement « pour contenir » à 20 °C
  • Les flasques peuvent tolérer une contrainte thermique jusqu’à 60 °C sans dépasser définitivement les limites
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé de nettoyer à une température maximale de 60 °C
  • Offre une excellente résistance aux produits chimiques, aldéhydes, alcalis et acides

Spécifications

Étalonnage Calibré « pour contenir » à 20 °C
Certifications/Conformité Classe B selon le DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Aperçu général Marquage en anneau calibré individuellement
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 150 mm
Nb par paquet 2
Type de produit Flacon volumétrique
Joint conique standard 12/21
Plage de températures (métrique) 60 °C max.
Tolérance 0.12 mL
Autoclavable Non autoclavables
Jetable Réutilisable
Graduée Non
Type de col Articulation
Stérilité Non stériles
Forme du fond Rond
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats