missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Caches de tapis pour plaques de puits profonds
Description
- Idéal pour le stockage à court terme
- Protège les échantillons et réduit l’évaporation
- Disponible dans une variété de matériaux : polyéthylène, silicone EVA ou TPE
- Réutilisable et autoclavable (sauf pour les EVA tapis)
- EVA Les tapis peuvent être nettoyés avec de l’éthanol
- Les tapis d’étanchéité réduiront le volume de travail de chaque puits
- Pour une utilisation avec des plaques de puits profondes de 96 et 364
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Naturel |
| Résistant aux dissolvants ou à l’alcool | Aucune résistance |
| Matériau | TPE |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Nb de puits | 96 |
| Nb par paquet | 50 |
| Format | ANSI/SLAS |
| Pré-fendu | Non |
| Type de produit | Tapis de couverture |
| Afficher plus de résultats |