missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ BOCHEM™ Poignée Jack Cliquet Support

Numéro de catalogue. 03840118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
30 x 30 cm, 40 x 40 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Size
03840118 30 x 30 cm, 40 x 40 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03840118 Fournisseur BrandTech™ Code fournisseur B11089

Clé à cliquet pour grands Bochem crics; convient uniquement aux prises de 30 x 30 cm et 40 x 40 cm

Permet des ajustements sécuritaires, fluides et faciles de la hauteur des grands Bochem crics de support (cat. no. 03-840-136 et 03-840-117). Présente un design de clé à molette de 1 x 1 cm pour se verrouiller facilement à l’extrémité exposée de la broche. Aucun démontage du volant ou mécanisme de levage n’est nécessaire.

Order Info

Longueur, 7,5 po. (19 cm). Poids, 12,75 oz. (363 g).

Spécifications

Includes Assistance opérationnelle pour crics plus gros
Product Type Poignée de cliquet optionnelle
Size 30 x 30 cm, 40 x 40 cm
For Use With (Equipment) Prises de soutien de 30 x 30 cm et 40 x 40 cm