missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Porte-lunettes de sécurité
Description
- Tient une manche de lunettes ou quatre à six lunettes de sécurité lâches
- Peut être fixé sur table ou au mur
- Plastique transparent avec lettres vertes
- Dimensions (D × W × H) : 15,2 × 22,9 × 7,6 cm (6 × 9 × 3 po.
- 15,2 cm (6 po) Plaque arrière
- Pas de couverture
Spécifications
Spécifications
| Height (English) | 6 in |
| Height (Metric) | 15.2 cm |
| Description | Porte-verre de sécurité |
| Device Holds | 4 à 6 paires de lunettes |
| Product Type | Boîte de rangement pour lunettes |
| Includes | Lettrage vert, plaque arrière haute |
| Material | Plastique |