missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Quick-Align™ Lettrage

Numéro de catalogue. 19016307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Trèfle radiatif
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Texte affiché
19016307 Trèfle radiatif
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19016307 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 58604

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Quick-Align™ Les lettres figurent dans Quik-Align™ Numbers & Letters et Instalign™ Numbers & Letters et sont parfaites pour tous les projets généraux d’identification.

  • Les personnages de film vinyle montés sur carton (B-933) sont dotés d’un adhésif sensible à la pression, durabilité moyenne en extérieur de 2 à 4 ans.
  • Température de service de -40 °F à 200 °F (-40 °C à 93 °C)
  • Vinyle à haute brillance, durable et flexible (B-946) avec un adhésif acrylique permanent sensible à la température froide, durabilité moyenne à l’extérieur de 8 à 10 ans.
  • Température de service de -40 °F à 180 °F (-40 °C à 82 °C)

Spécifications

Certifications/Conformité RoHS
Matériau Vinyle
Quantité 10/Pk.
Modèle Gothique
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Utilisation intérieure et extérieure, utilisée pour les marqueurs de tuyau, le ruban à flèches, les chiffres et lettres, les panneaux de véhicules, les marqueurs sur piédestal, les panneaux d’avertissement et les panneaux de sécurité
Hauteur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Température max. (impériale) 180 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,004 po.
Largeur (métrique) 101.6 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 82 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 180 °F
Dimensions (L x P) 4 x 4 po
Texte affiché Trèfle radiatif
Type de produit Panneau de danger
Couleur Rose
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats