missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bandes magnétiques

Numéro de catalogue. 19057772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
19057772 10 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19057772 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 58301

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bandes magnétiques taille : 1 po. H x 4 po. W.

  • Nos bandes magnétiques B-859 sont fabriquées avec un adhésif sensible à la pression d’un côté.
  • Ensemble standard : 10 bandes.

Spécifications

Type de produit Bandes magnétiques
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Pour le montage
Quantité 10 Pk.
Hauteur (impériale) 1 po
Hauteur (métrique) 2.54 cm
Largeur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Largeur (métrique) 10.16 cm