missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Serrures de sécurité à clé similaire
Description
- Extrêmement compacts et légers – les cadenas de sécurité compacts sont Brady™ les plus petits cadenas de sécurité sur le marché
- Ces cadenas légers respectent toutes les exigences de l’OSHA et offrent une résistance supérieure à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Les cadenas de sécurité non conducteurs sont une alternative privilégiée aux serrures métalliques pour les applications de verrouillage
- Chaque serrure de cet ensemble peut être ouverte avec la même clé, ce qui est avantageux lorsque plusieurs serrures sont assignées à un seul employé
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RoHs, ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 |
| Largeur (impériale) | 1,2 in |
| Dégagement (impériale) | 1 po |
| Profondeur (impériale) | 0,6 po. |
| Dégagement (métrique) | 2.54 cm |
| Diamètre (impériale) | 0,25 po. |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) | 0.6 cm |
| Type de clé | À clé de la même façon |
| Profondeur (métrique) | 1.52 cm |
| Afficher plus de résultats |