missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Affiche sur les matières dangereuses
Description
- Utilise des graphiques colorés pour aider les employés à apprendre à étiqueter
- Fait de plastique flexible
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Plastique flexible |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (impériale) | 22 po |
| Hauteur (métrique) | 55.8 cm |
| Largeur (impériale) | 26 in |
| Largeur (métrique) | 66 cm |
| Texte affiché | Identification des étiquettes des matières dangereuses |
| Type de produit | Affiche sur les matières dangereuses |
| Couleur | Rouge |