missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester résistantes aux solvants et aux produits chimiques avec ruban pour imprimantes M21
Description
Pour une utilisation dans des températures extrêmement élevées
- Conçu pour répondre aux exigences des applications en laboratoire, le matériau B-488 de Brady excelle à résister aux produits chimiques, huiles, alcools et chaleur.
- En raison de ses propriétés intrinsèques, ce polyester peut aussi être utilisé pour le suivi des actifs, l’identification des datacoms, l’étiquetage de codes-barres, et plus encore.
- Adhésif permanent Engineered Performance — High-tack, idéal pour les surfaces planes exposées à une grande variété de liquides, produits chimiques, alcools, huiles, et survivra même aux applications extérieures.
- Résistance — aux produits chimiques résiste à l’exposition à l’essence minérale, à la solution d’hydroxyde de sodium à 10%, à la solution d’acide sulfurique à 10%, aux huiles, à l’alcool isopropylique, au carburant d’avion, et plus encore.
- Certifications — UL reconnues selon la norme UL969, conformes à la RoHS.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | AGA, CSA, UL |
| Aperçu général | Montage en surface |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Cartouche (étiquette) |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Afficher plus de résultats |