missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Bandes de barricade
Description
- Non adhésif
- Léger
- Fournit un avertissement rapide et immédiat
- Peut être attaché, agrafé ou cloué à des poteaux, des clôtures ou des barricades métalliques
- Des légendes personnalisées aussi disponibles
Spécifications
Spécifications
| Texte affiché | Ne pas entrer |
| Largeur (impériale) | 3 in |
| Dimensions (L x P) | 1000 pi x 3 po. |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Longueur (métrique) | 304.8 m |
| Longueur (impériale) | 1000 ft. |
| Largeur (métrique) | 7.62 cm |