missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Distributeur de boîte pour Parafilm

Numéro de catalogue. 03448254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Parafilm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
03448254 Parafilm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03448254 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 120758F2
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Application facile sans dégâts. Il suffit de placer le distributeur de caisse sur le dessus de la Parafilm™ boîte M et de tirer le film d’étanchéité à travers. Il n’est pas nécessaire de retirer les rouleaux de l’emballage.

  • Peut accueillir deux pièces de 50 mm (2 po) ou une de 100 mm (4 po). Parafilm™ Rouleaux M
  • Application facile, il suffit de placer le distributeur sur le dessus de la Parafilm™ boîte M et de tirer le film de scellement, il n’est pas nécessaire de retirer les rouleaux de l’emballage
  • La lame de sécurité intégrée glisse et coupe sans danger pour le bout des doigts et élimine le besoin de ciseaux
  • Fournies avec deux lames de sécurité, des lames de remplacement supplémentaires sont disponibles à l’achat
  • Fabriqué en plastique ABS, ce qui rend l’unité facile à nettoyer

Spécifications

Type de produit Parafilm Distributeur, Haut ouvert
Couleur Naturel
Longueur (impériale) 6,7 po
Longueur (métrique) 17 cm
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 11.5 cm
Hauteur (impériale) 94 mm (3,7 po)
Hauteur (métrique) 9.5 cm
Capacité Parafilm
Matériau ABS
Montage Autonome
Nb de compartiments 1
Stérilité Non-sterile
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats