missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Cylindres en borosilicate avec lèvre de versement

Numéro de catalogue. 0973033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
125 mL
175 mL
225 mL
275 mL
300 mL
350 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Diamètre (métrique):
24.95 mm
38 mm
41 mm
51 mm
6.4 cm
8.25 cm
Hauteur (métrique):
125 mm
150 mm
205 mm
250 mm
300 mm
325 mm
375 mm
46 cm
52 cm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique)
0973033 2000 mL 8.25 cm 52 cm
0973032 1000 mL 6.4 cm 46 cm
08530L 600 mL 51 mm 375 mm
08530A 25 mL 24.95 mm 125 mm
08530G 275 mL 41 mm 300 mm
08530F 225 mL 38 mm 250 mm
08530C 125 mL 41 mm 150 mm
08530B 50 mL 24.95 mm 150 mm
08530K 350 mL 41 mm 375 mm
08530E 175 mL 41 mm 205 mm
08530J 300 mL 41 mm 325 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 0973033

La construction à parois épaisses résiste à la casse

  • Étudiants non diplômés
  • Socle rond fusionné
  • Pour une utilisation avec les hydromètres

Spécifications

Diamètre (impériale) 8,23 cm (3,24 po)
Diamètre (métrique) 8.25 cm
Capacité (métrique) 2000 mL
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type de base Rond
Hauteur (impériale) 19,68 pouces.
Hauteur (métrique) 52 cm
Type de produit Cylindre non gradué