missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec Collecteur de poussière osseuse pour Stryker scie et Mopec scie d’autopsie
Description
- L’aspirateur Hepa comprend un filtre Hepa et un tuyau à vide (102 po). et Y Bracket
- Garantie d’un an
- 115V, 60Hz avec prise US
Warranty
Entrée 120 V, 0-140 V, 15,00 A
Spécifications
Spécifications
| Fréquence | 60 Hz |
| À utiliser avec (équipement) | Stryker Scie |
| Tension | 115 V |