missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Collecteur de poussière osseuse pour Mopec 5000

Numéro de catalogue. 22444342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
22444342 110 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22444342 Fournisseur Mopec Code fournisseur BD093

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mopec Un collecteur de poussière osseuse pour Mopec 5000 extrait tous les débris nocifs. Un capot en plastique transparent et flexible améliore la visibilité.

  • Compact et portable, 4 grosses roulettes toutes avec freins, base stable
  • Unité de rangement à main, meilleure stabilité
  • Filtration à 3 étapes, filtre HEPA, filtre en tissu et sac filtre en papier
  • Accès facile aux filtres
  • Résistance à l’eau IP44
  • Capacité du sac 7L (1,84 gallon US)
  • Plomb monté sur le dessus pour un retrait facile
  • Volume d’air 90 litres/sec, système de vide efficace
  • Compatible uniquement avec la scie d’autopsie Mopec 5000

Spécifications

Aperçu général Collecteur de poussière osseuse
Taille Capacité du sac : 7 litres (1,84 gallon US)
Tension 110 V