missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Four à convection

Description
Comprend
Deux tablettes en acier zinc blindées à pointe ajustables, thermomètre (rempli d’alcool)
- Construction à double paroi
- Isolation en laine de verre
- Convection naturelle de l’air
- Thermostats bimétalliques
- Intérieur en aluminium
- Équipé d’une sécurité avancée pour la surchauffe
Applications :
Recuissage, évaporation, accélération de l’âge du produit, polymérisation
Warranty
Deux ans
Spécifications
Spécifications
| Matériau de la cuve | Aluminium |
| Capacité (métrique) | 76.3 L |
| Température (métrique) | 215 °C |
| Catégorie | Four à convection |
| À utiliser avec (application) | Pour le recuit, l’évaporation, l’accélération de l’âge du produit, les applications de polymérisation, la sterlisation à la chaleur sèche |
| Isolation | Laine de verre |
| Matériau | Thermostat bimétallique |
| Garantie | 2 ans |
| Dimensions (L x l x H) | 47.6 x 49.2 x 65.1 cm |
| Largeur (impériale) | 19,5 po. |
| Afficher plus de résultats |