missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BOCHEM™ Crics de support en acier inoxydable
Description
Bochem Les prises de support sont disponibles en différentes tailles et capacités de charge pour supporter des mini-flasques, des bocaux, des colonnes, de grands bains, des agitateurs magnétiques, des chauffages et plus encore. Lorsqu’ils sont utilisés en laboratoires biologiques, leur finition très polie, leur autoclavabilité et leur résistance aux agents désinfectants contribuent à réduire les risques de contamination croisée.
- Construit en acier inoxydable de type 304 résistant à la corrosion
- Le mécanisme de levage en acier inoxydable avec rouleaux POM offre une longue durée de vie, même dans des conditions corrosives
- La construction robuste offre une stabilité exceptionnelle, même dans les plus grandes tailles
- La roue de réglage de hauteur manuelle est faite de résine phénolique.
- Les crics Maxi-Lift offrent 30% de hauteur supplémentaire grâce à une construction amplifiée
- Les modèles sont aussi disponibles avec des plateaux anodisés ou recouverts d’époxy, tous avec des élévateurs en acier inoxydable
- La poignée à cliquet est incluse pour les crics plus gros
Warranty
Deux ans
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable, aluminium époxy revêtu de poudre |
| Hauteur (métrique) | 9 à 47 cm |
| Hauteur (impériale) | 3,5 à 18,5 po. |
| Longueur (impériale) de base | 11,8 po. |
| Longueur (métrique) de base | 30 cm |
| Largeur (impériale) de la base | 11,8 po. |
| Largeur (métrique) de la base | 30 cm |
| Capacité (impériale) | 132.27 lb. |
| Comprend | Poignée de cliquet |
| Type de produit | Support Jack |