missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Solution saline pour banques de sang 0,85 % à 0,9 %
Description
Un traitement spécial assure un nombre de particules extrêmement faible lorsque vous utilisez Fisherbrand™ la solution saline pour banques de sang de 0,85 % à 0,9 %, un produit salin de qualité pour la banque de sang qui ne contient ni azoture ni agent de conservation.
- Se compose d’une solution isotonique de NaCl en poids/volume
- Un traitement spécial garantit un nombre de particules extrêmement faible
- Réservé à un usage diagnostique in vitro en laboratoire uniquement
- 2,64 gal. (10 L) et 5,28 gal. (20 L) fournis dans des récipients en plastique
Solution saline non tamponnée
- P/V : 0,9 %
- pH : 6,0 7,5
Solution saline tamponnée
- P/V : 0,85 %
- pH : 7,2 ± 0,1
- Tampon phosphate
Remarque :
Ne pas utiliser pour une perfusion, une injection ou une irrigation.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Solution saline non tamponnée à 0,9 % |
| Quantité | 20 L |