missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de bléomycine (mélange) 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Sulfate de bléomycine (mélange) |
| Nom ou substance chimique | Bleomycin Sulfate (mixture) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Couleur | Blanc/Jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EC5991990 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |