missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Surface de travail phénolienne noire
Description
- Le bord avant est fini, tous les autres bords sont carrés
- Le trottoir doit être commandé séparément
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Surface de travail |
| À utiliser avec (application) | Surface de travail |
| Nb de portes | Aucun |
| Hauteur (impériale) | 1 po |
| Largeur (impériale) | 36 po. |
| Comprend | Surface de travail |
| Nb de tiroirs | Aucun |
| Couleur | Noir |
| Profondeur (impériale) | 30 in |
| Finition | Surface lisse, non éblouissement |
| Afficher plus de résultats |