missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pièces de bismuth, 10 cm (3,9 po) & de profondeur, 99,99% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Nom ou substance chimique | Bismuth |
| Aspect | Aiguilles grises |
| Densité | 9,79 g/cm3 |
| Quantité | 5 kg |
| Odeur | Inodore |
| Pression de vapeur | 1 hPa (1 mm Hg) |
| Forme | Pièces |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,99% (base des métaux) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-177-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche