missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther Bis(2-bromoéthyle) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(2-bromoethyl) Ether |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 45 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 231.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3529 |
| TSCA | Oui |