missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Adaptateurs à godets de rotor
Description
Combinez Thermo Scientific™ BIOLiner™ les adaptateurs de godet de rotor avec le BIOLiner godet de rotor pour un système complet.
Informations de commande :
Des adaptateurs individuels et des ensembles bouteille/adaptateur sont offerts.
- Plage de capacité : 3L à 980 mL
- Dimensions maximales du tube (O.D. x L) : 98 × 124 mm
Comprend :
Le 75-003-692 comprend une bouteille à fond plat de 750 mL avec des adaptateurs polyvalents pour le seau rond TX-750 et quatre adaptateurs coniques de 500 Corning™ mL.
Spécifications
Spécifications
| Type | Adaptateur de godet de rotor |
| Tube Type | Bouteille conique de 250 mL Corning |
| Capacity | Bouteilles coniques de 250 mL Corning |
| No. per Pack | 4 |